TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR F 47...694MHZ (C48) - 403220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Sperrfilter
Frequenz - 47...694 MHz
Packung
10 ST
EAN
8424450209141
Artikelnummer
TVV403220
Herstellernummer
403220
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
47...694 MHz
Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connettore ''F''. Filtri LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore ''F'' che consente la connessione diretta nell'ingressodel segnale a protezione del dispositivo.. Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti.


