Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4007 TRAPPOLA W/1U 15DB REIEZIONE TIPO F - 4007

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4007 TRAPPOLA W/1U 15DB REIEZIONE TIPO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 470...862 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8424450040072

Artikelnummer

TVV4007

Herstellernummer

4007

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

470...862 MHz

Filtro trappola di UHF, 1 canal Formato ad inserzione, Connessione F. Filtro che attenua un canale di UHF, con una regolazione di 15dB.. Permette il Passaggio di corrente. Regolazione variabile fino a 15dB. Bassa perdita d'inserzione .