Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV3808 CONNETT. F (COAS.CXT5) CASELLA100 - 3808

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV3808 CONNETT. F (COAS.CXT5) CASELLA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031136040581

Artikelnummer

TVV3808

Herstellernummer

3808

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraubanschluss

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi piccoli: CXT-5, SK0837plus. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.