TELEVES ITALIA SRL - TVV3804 CONNETT. F DA CRIMPARE 6,8MM - 3804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - nein
Packung
50 ST
EAN
4031136040383
Artikelnummer
TVV3804
Herstellernummer
3804
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore a crimpare ''F'' Cavi: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus, T100plus, T100, CXT-1, CXT-60. Connettore F con sistema di montaggio a crimpare. Viene fornito in scatola di plastica professionale da 50 pz.


