TELEVES ITALIA SRL - TVV380210 CONNETT.INNESTO RAPIDO X CAVI 6,4-7,5MM - 380210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - nein
Packung
50 ST
EAN
8424450185841
Artikelnummer
TVV380210
Herstellernummer
380210
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
F-Kompressionsstecker
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore a compressione ''F'' Universale: Ø 6,4...7,5mm. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Si distingue per essere Universale, cioè compatibile con una vasta gamma di cavi coassiali (6.4 ... 7.5). Questa flessibilità è molto efficace in situazioni in cui la temperatura provoca variazioni nei diametri esterni. Offre una buona schermatura. Viene fornito in scatole di plastica professionali da 50 unità.. Universale: compatibile con un'ampia gamma di diametri. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione solida e robusta.


