TELEVES ITALIA SRL - TVV3059 5 MM. 100 M. - 3059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Querschnitt - 19.635 mm²
Außendurchmesser - 5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Durchmesser der Einzeldrähte - 1.6 mm
Packung
100 M
EAN
8424450030592
Artikelnummer
TVV3059
Herstellernummer
3059
Hersteller
TVV
Werkstoff:
Stahl
Querschnitt:
19.635 mm²
Außendurchmesser:
5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
1.6 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
17.65 N
Farbe:
grau
Gewicht:
11.5 kg/100 m
Cavo di acciaio Ø 5mm Galvanizzato. Cavo di acciaio galvanizzato di Ø 5mm, formato da 7 fili, ognuno di Ø 1,6mm. Permettono la fissazione di accessori meccanici, torri, pali, normalmente mediante il fissaggio di tiranti d’ancoraggio. Viene fornito in matasse da 100m.