Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV237562 AMP. OVERLIGHT WB 29DB 1S 250..2400MHZ - 237562

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV237562 AMP. OVERLIGHT WB 29DB 1S 250..2400MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450271759

Artikelnummer

TVV237562

Herstellernummer

237562

Hersteller

TVV

Amplificatore Overlight WideBand 29 dB, (1 satellite) 250...2400 MHz. Amplificatore compatto WideBand per installazioni Overlight a 1 satellite. Consente di compensare le perdite del cavo coassiale nell'impianto. Questo amplificatore può essere alimentato dal trasmettitore Overlight o da un alimentatore esterno. Guadagno massimo fino a 29 dB. È dotato di 2 ingressi (H/V) WideBand e 2 uscite (H/V) WideBand (250-2400 MHz). Uso interno. . Guadagno indipendente e controllo della pendenza (tilt). Alimentazione da 12 V a 18 V tramite il connettore Jack o tramite il trasmettitore Overlight. Dimensioni molto leggeri e compatte (137x120x30mm). Design, qualità e produzione europei al 100%. Connettori RF di tipo F. Telaio in Zamak ad alta schermatura. Montaggio a parete tramite viti.