Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV237502 OVERLIGHT TX 1310NM/CWDM SC/APC 10DBM - 237502

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV237502 OVERLIGHT TX 1310NM/CWDM SC/APC 10DBM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450240298

Artikelnummer

TVV237502

Herstellernummer

237502

Hersteller

TVV

Trasmettitore ottico Overlight CWDM DAB/UHF/SAT, 1310nm, Po 10dBm. CWDM Trasmettitore ottico terrestre e satellitare wideband. Questo dispositivo riceve un segnale RF satellitare da un LNB wideband e dalla banda terrestre distribuendolo fino a 64 utenti su un'uscita in fibra nella finestra di 1310 nm con potenza ottica di 10 dBm.Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'impiego nella progettazione di installazionicondominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica.Permette l'amplificazione. . Alto livello di uscita che lo rende ideale per installazioni condominiali fino a 64 utenti . Adattabile a diverse soluzioni, soprattutto quelle con tecnologia dCSS. Basse perdite. Elettronica ottimizzata. Design, qualità e produzione europei al 100%.