TELEVES ITALIA SRL - TVV237050 ALIM.20V-1.2A PER ART.237003 - 237050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 20...20 V
Ausgangsstrom - 1.2 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8424450184943
Artikelnummer
TVV237050
Herstellernummer
237050
Hersteller
TVV
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
20...20 V
Ausgangsstrom:
1.2 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 20V-1,2A Per Convertitore ottico/RF. Alimentatore con connettore tipo Jack per alimentare un Convertitore ottico a RF.


