TELEVES ITALIA SRL - TVV237003 CONVERTI.OTT./RF QUATTRO FM/DAB/UHF-IF - 237003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450183717
Artikelnummer
TVV237003
Herstellernummer
237003
Hersteller
TVV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Convertitore ottico a RF Quattro FM/DAB/UHF/SAT. Questo complemento di sistemi con LNB ottico, riceve un segnale ottico TV (1100-1650nm) e recupera il segnale RF originale.Offre 5 uscite RF: una per la TV terrestre e le altre 4 per la TV satellitare in modalità Quattro, cioè consegnando in ciascun connettore una delle quattro combinazioni di polarità e banda TVSAT.. Interruttore per regolare il guadagno satellite su tre livelli: Basso, medio e alto. Led indicatore di presenza del segnale RF. Accetta la miscelazione con la TV terrestre (FM/DAB/UHF). Dimensione ridotta.