TELEVES ITALIA SRL - TVV236780 MINI TESTER FIBRA OTTICA (OPM+VFL)/RJ45 - 236780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450304976
Artikelnummer
TVV236780
Herstellernummer
236780
Hersteller
TVV
Mini tester per fibra ottica (OPM e VFL) e cavi datiOPM e Tester di rete in un formato compatto, robusto, ergonomico e a basso consumo energetico. Viene utilizzato per verificare la qualità delle connessioni nelle reti in fibra e dati. Può misurare la potenza ottica (OPM) di più lunghezze d'onda: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm e 1650 nm. Include anche: una torcia elettrica, un localizzatore visivo di guasti (VFL) e un tester di rete RJ45 per verificare la trasmissione dei segnali dati.Questo mini tester si distingue per avere integrate più funzioni in un formato piccolo e facile da trasportare. Questo lo rende un accessorio davvero pratico per l'installatore, una soluzione versatile per molteplici applicazioni.