Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV236106 BRET. F.O.50M FC/PC PRE-TER - 236106

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV236106 BRET. F.O.50M FC/PC PRE-TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - FC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450142813

Artikelnummer

TVV236106

Herstellernummer

236106

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Faserart:

Singlemode

Länge:

50 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

grau

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, ed una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Può quindi essere utilizzata all'aperto e anche interrata. Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie e agli attacchi dei roditori. Viene fornita in imballo singolo.. Bassa attenuazione. Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile. Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio, morsi....