TELEVES ITALIA SRL - TVV233231 KEYSTONE FO C/ ADAT. SC/APC FEMMINA - 233231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8424450228395
Artikelnummer
TVV233231
Herstellernummer
233231
Hersteller
TVV
Modulo Keystone con adattatore SC/APC Adattatore per prese in fibra ottica. Elemento modulare che consente l'installazione di un adattatore in fibra ottica femmina ''SC/APC'' in un formato di uscita di tipo RJ45, formando congiuntamente una presa terminale in fibra ottica. Fornito in scatola di plastica professionale. . Dimensioni standard, che lo rendono compatibile con tutte le covers RJ45 convenzionali. Simplex F.O. adattatore ''SC/APC'' femmina incluso. F.O. adattatore con otturatore interno: blocca automaticamente il passaggio della luce quando il connettore viene rimosso, garantendo la protezione degli occhi. Installazione molto semplice, premendo e agganciando le linguette del modulo. Costruito in plastica PVC. Colore bianco.