Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV233210 ADATTATORE DOPPIO SC/APC FEM-FEM - 233210

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV233210 ADATTATORE DOPPIO SC/APC FEM-FEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8424450203842

Artikelnummer

TVV233210

Herstellernummer

233210

Hersteller

TVV

Adattatore Ottico SC Femmina – SC Femmina Duplex Monomodale (SM), con tappo autobloccante, Verde. Adattatore per collegare tra loro connettori ottici maschi con meccanica SC. Entrambi i connettori devono avere lo stesso tipo di lucidatura per evitare perdite di segnale. Si raccomanda di utilizzare sempre connettori dello stesso colore dell'adattatore, per identificare il tipo di smalto sull'altra estremità: APC (verde). Compatibile con le fibre monomodali (SM). . Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità. Installazione per mezzo di “clip'' (incorporato) o viti di fissaggio (non incorporate), assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali. Corpo in plastica (polimero), meccanicamente resistente agli urti o alla corrosione. Colore verde. Incorpora un tappo di protezione (con molla) da un lato e un tappo rimovibile dall'altro. Duplex, per il collegamento di due cavi in fibra a ciascuna estremità. Fornito in scatole da 20 o 1000 pz..