Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232662 BRET.DUPLEX FO SM.PRECON.LSFH LC/UPC 2M - 232662

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232662 BRET.DUPLEX FO SM.PRECON.LSFH LC/UPC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450250785

Artikelnummer

TVV232662

Herstellernummer

232662

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella duplex di fibra ottica LC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella duplex di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori LC/UPC per la connessione degli elementi di una rete ottica. Inoltre, essendo doppie sono adatte per reti punto punto dove la stessa finestra ottica viene utilizzata per il traffico up-and-down. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Viene fornita in imballo singolo. . Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Include gli identificatori per ogni fibra. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Bretella duplex: due cavi di fibra. Guaina LSFH, colore arancione. Connettori LC/UPC. Lunghezza: 2m.