Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232624 BRET. LSFH SC/APC-FC/UPC 2M - 232624

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232624 BRET. LSFH SC/APC-FC/UPC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450208717

Artikelnummer

TVV232624

Herstellernummer

232624

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella di fibra ottica SC/APC – FC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore SC/APC su un'estremità e FC/UPC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è LSFH, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno. Viene fornita in imballo singolo.