Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232623 BRET.FO PRECONEC. SC/APC 0,5M - 232623

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232623 BRET.FO PRECONEC. SC/APC 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 0.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450208700

Artikelnummer

TVV232623

Herstellernummer

232623

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

0.5 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella di fibra ottica preconnettorizzata SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella doppia di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per le connessioni dei dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda ilsuo utilizzo per uso interno. Viene fornito in singola borsa con appendino.