Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232613 BRET.SM LSZH DCA PRECONN.SC/APC 20M - 232613

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232613 BRET.SM LSZH DCA PRECONN.SC/APC 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 20 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450265604

Artikelnummer

TVV232613

Herstellernummer

232613

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

20 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH ed Euroclasse Dca da interno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomandail suo utilizzo per uso interno. Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della brettella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 20 m.. Basso livello d'attenuazione e alta affidabilità. Connettore corto ad un'estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore arancione. Connettori SC/APC. Disponibile in differenti lunghezze.