Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231310 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 8 FIBRE) - 231310

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231310 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 8 FIBRE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 8

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Kupplung - Verbinder Übergang

  • Abschließbar - ja

  • Getrennte Kammern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450174852

Artikelnummer

TVV231310

Herstellernummer

231310

Hersteller

TVV

Geeignet für Anzahl der Fasern:

8

Werkstoff:

Metall

Art der Kupplung:

Verbinder Übergang

Abschließbar:

ja

Getrennte Kammern:

nein

Contenitore secondario finale di fibra ottica Fino a 8 fibre. Progettato per funzionare come elemento finale di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario).Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 8 giunzioni e 8 adattatori SC Simplex o LC Duplex. Include 8 tappi in gomma per le feritoie, impedendo l'ingresso di polvere o altri elementi quando i connettori non sono installati, mantenendo pulito l'interno del contenitore.. Resistente: Costruito in acciaio. Ingresso del cavo multifibra mediante passacavi PG9. Possibilità d'installazione senza connettori: Perforando i tappi per il passaggio della fibra, mantenendo la fessura sigillata.