TELEVES ITALIA SRL - TVV231302 CONTEN. SECONDARIO FO INTERNO 24FIB - 231302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 48
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Fusionsspleiß
Schutzart (IP) - IP30
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450181799
Artikelnummer
TVV231302
Herstellernummer
231302
Hersteller
TVV
Geeignet für Anzahl der Fasern:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Schutzart (IP):
IP30
Abschließbar:
ja
Getrennte Kammern:
nein
Contenitore secondario di base di fibra ottica Fino a 48 fibre. Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica, dispone di una capacità per ricevere fino a 48 giunzioni sopra le sue 4 vaschette. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Le sue grandi dimensioni facilitano il lavoro dell'installatore al momento di giuntare, seperre ed inserire le diverse fibre.. Costruito inABS ad alta resistenza. Ingressi o uscite della fibra totalmente configurabili. Totalmente asportabile, per favorire il processo d'installazione/seperzione delle fibre ottiche. Gran facilità di lavorarci su, grazie alla moltitudine di ancoraggi e guide fibre posate. Sicurezza: Porta con serratura, per evitare così manipolazioni esterne.


