Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV230932 BRET.DUPLEX MM OM4 LSFH LC/PC 2M - 230932

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV230932 BRET.DUPLEX MM OM4 LSFH LC/PC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450277201

Artikelnummer

TVV230932

Herstellernummer

230932

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

sonstige

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Bretella duplex di fibra ottica LC/PC, multimodale (MM) OM4, LSFH da interno. Bretella duplex di fibra ottica multimodale (MM) preconnettorizzata con Connettori LC/PC per la connessione degli elementi di una rete ottica. Inoltre, essendo doppie sono adatte per reti punto punto dove la stessa finestra ottica viene utilizzata per il traffico up-and-down. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Viene fornita in imballo singolo. . Include gli identificatori per ogni fibra. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Tipo di fibra Multimodale OM4 ITU-T G.651.1. Bretella duplex: due cavi di fibra. Guaina LSFH, colore magenta. Connettori LC/PC. Lunghezza 2m.