TELEVES ITALIA SRL - TVV230912 BRET.PIGTAIL 900UM FO MM OM4 LSFH LC/PC - 230912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM4
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 1
Packung
1 ST
EAN
8424450273821
Artikelnummer
TVV230912
Herstellernummer
230912
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM4
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


