Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV219701 CAT5E U/UTP PE NERO 305M - 219701

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV219701 CAT5E U/UTP PE NERO 305M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 305 M

EAN

8424450169568

Artikelnummer

TVV219701

Herstellernummer

219701

Hersteller

TVV

Cavo dati DK5000E U/UTP Cat 5E Fca PE 24AWG. Cavi dati di categoria 5E e Euroclasse Fca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di PE in colore nero (RAL 9005). Viene fornito in una scatola di 305m. . Cavo dati tipo U/UTP. Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete.