Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216320 CRIMPATRICE X CONNETTORI F UNIVERSALI - 216320

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV216320 CRIMPATRICE X CONNETTORI F UNIVERSALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450186404

Artikelnummer

TVV216320

Herstellernummer

216320

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Macchina Crimpatrice Connettori Universali. Strumento per l'installazione di connettori di compressione ''universali'' (compatibili con vari diametri). Viene fornito in singoli imballi.