TELEVES ITALIA SRL - TVV216301 PINZA A COMPRESSIONE CONN.DRITTO F - 216301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja
Mit Sperrvorrichtung - ja
Mit Schneidvorrichtung - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450192238
Artikelnummer
TVV216301
Herstellernummer
216301
Hersteller
TVV
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
ja
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein


