TELEVES ITALIA SRL - TVV2162 SPELA CAVO COAS. - 2162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 4.7...7 mm
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450021620
Artikelnummer
TVV2162
Herstellernummer
2162
Hersteller
TVV
Abisolierbereich Durchmesser:
4.7...7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
nein
Spiralschnitt:
nein
Spelacavo Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi compatti con due lame separate: una per tagliare la guaina e una per il dielettrico. Ciò consente di spellare un cavo coassiale o un cavi di dati in due semplici passaggi. Adatto a tutti i tipi di cavi (fino a Ø 7,5 mm) e per rivestimenti in PVC e PE. Fornito singolarmente.