Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216101 CHIAVE HEX-11 PIATTO/STELLA CONECT. F - 216101

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV216101 CHIAVE HEX-11 PIATTO/STELLA CONECT. F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - ja

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450183137

Artikelnummer

TVV216101

Herstellernummer

216101

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

ja

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

ja

Geeignet für F-Stecker:

ja

Geeignet für LSA-Plus:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

ja

Geeignet für ST-Stecker:

ja

Geeignet für SC-Stecker:

ja

Geeignet für SMA-Stecker:

ja

Geeignet für LC-Stecker:

ja

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

ja

Chiave Hex-11 combo Connettori ''F''. Chiave tipo HEX-11 combinata, cioè, tipo piatto a un'estremità e stella sull'altra. Facilita il lavoro di installazione con connettori ''F''. Viene fornito in scatole da 250 unità.