Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV215501 CAVO CLAS.A PE 6,6 MM RAME NERO 100M

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV215501 CAVO CLAS.A PE 6,6 MM RAME NERO 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 0.11 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyamid (PA)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 500 M

EAN

8424450103500

Artikelnummer

TVV215501

Herstellernummer

215501

Hersteller

TVV

Außenleiter-Durchmesser:

0.11 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyamid (PA)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Anzahl der Schirmlagen:

2

UV-beständig:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo coassiale T100plus, 16PRtC Euroclasse Fca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (75%). Doppia schermatura, e incorpora una foglio antimigrante. Un cavo 16PRtC, con guaina PE.. Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A. Euroclasse Fca. Foglio antimigrante che impedisce il passaggio degli additivi dalla copertura e l'ingresso dell'umidità all'interno del cavo, evitando così il deterioramento delle sue caratteristiche.