TELEVES ITALIA SRL - TVV212501 CAV.COAS.6,6MM PE NERO 100M/BOB CLAS.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 0.12 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyamid (PA)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
100 M
EAN
8424450176665
Artikelnummer
TVV212501
Herstellernummer
212501
Hersteller
TVV
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyamid (PA)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
2
UV-beständig:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C