Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV210601 CAVO CLASSE A 5MM RAME BIANCO150M/BOX - 210601

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV210601 CAVO CLASSE A 5MM RAME BIANCO150M/BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 0.12 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 150 M

EAN

8424450143025

Artikelnummer

TVV210601

Herstellernummer

210601

Hersteller

TVV

Außenleiter-Durchmesser:

0.12 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Anzahl der Schirmlagen:

2

UV-beständig:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

sonstige

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

25 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC Euroclasse Eca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-59 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato (con alluminio e magnesio) (Cu/CuSn), con ottima copertura della treccia (75%). Un cavo24VAtC, di doppia schermatura e copertura in PVC.. Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato con alluminio e magnesio. Schermatura in classe A. Euroclasse Eca.