Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV209905 CONNETT.RJ45 UTP CAT 6 FEM. SCATOLA 10 - 209905

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV209905 CONNETT.RJ45 UTP CAT 6 FEM. SCATOLA 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - LSA

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450251621

Artikelnummer

TVV209905

Herstellernummer

209905

Hersteller

TVV

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

LSA

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...26

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Connettore RJ45 femmina tipo dado con alette UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6, riutilizzabile e facile da collegare. Il connettore si auto-attacca ruotando il dado ad alette integrato nella parte posteriore.Fornito in scatola di plastica professionale da 10 unità. . Connettore tipo galletto: la rotazione dell'ala garantisce il fissaggio e l'affidabilità meccanica necessari. Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita ruotando le alette con le dita. Riutilizzabile: può essere rimosso e reinstallato senza deteriorarsi o perdere funzionalità . Connessione multipla garantita senza perdite. Ottimale per Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP. Ingresso cavi a 180º. Le etichette con gli schemi di collegamento (A o B) sono sul connettore. Contatti placcati in oro da 50 micron.