TELEVES ITALIA SRL - TVV209901 CONNETT. RJ45 UTP CAT-6 FEM.AUTOCRIMP. - 209901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - LSA
Packung
15 ST
EAN
8424450162828
Artikelnummer
TVV209901
Herstellernummer
209901
Hersteller
TVV
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
LSA
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
23...26
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


