Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV149942 ANT.DAT BOSS UHF(C21-60) G 45DBI IMB.MUL - 149942

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV149942 ANT.DAT BOSS UHF(C21-60) G 45DBI IMB.MUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8424450185049

Artikelnummer

TVV149942

Herstellernummer

149942

Hersteller

TVV

Antenna DAT BOSS UHF, 1mo Dividendo Digitale (LTE790). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione UHF (DTT) di qualità, ottimizzato il taglio per la banda LTE fino al canale 60 (790MHz). Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore disolo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .