TELEVES ITALIA SRL - TVV149721 ANT. DAT BOSS LR UHF(C21-48) G47DBI SING - 149721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 47 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8424450185360
Artikelnummer
TVV149721
Herstellernummer
149721
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
47 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.8 m
Frequenzband 1:
470...698 MHz
Kanalbereich:
21...48
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna DAT BOSS LR UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente a lungo raggio (Long Range) con sistema BOSSTech. Grazie alla sua struttura, appositamente progettata per una ricezione UHF (DTT) di qualità, anche in condizioni di ricezioneestreme, ottimizzato il taglio per la banda LTE fino al canale 48 (694MHz). . Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .


