Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV149422 DAT BOSS MIX (5-12/21-48) G36,5/41DBI MU - 149422

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV149422 DAT BOSS MIX (5-12/21-48) G36,5/41DBI MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio-/Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 41 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Kanalbereich - 5...48

Packung

  • 5 ST

EAN

8424450185438

Artikelnummer

TVV149422

Herstellernummer

149422

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radio-/Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

41 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Kanalbereich:

5...48

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Frequenzband 4:

470...694 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna DAT BOSS MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione mista UHF/BIII di qualità, ottimizzato il taglio alla banda LTE fino al canale 48 (694MHz). L'antenna è costruita su una struttura di base per la banda UHF di tre elementi; dipolo e due riflettori concepiti per la BIII, consente una ricezione combinata per entrambe le bande. Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .