TELEVES ITALIA SRL - TVV149421 DAT BOSS MIX (C5-12/21-48) G36,5/41DBI S - 149421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 41 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Kanalbereich - 5...48
Packung
1 ST
EAN
8424450185421
Artikelnummer
TVV149421
Herstellernummer
149421
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
41 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Kanalbereich:
5...48
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna DAT BOSS MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione mista UHF/BIII di qualità, ottimizzato il taglio alla banda LTE fino al canale 48 (694MHz). L'antenna è costruita su una struttura di base per la banda UHF di tre elementi; dipolo e due riflettori concepiti per la BIII, consente una ricezione combinata per entrambe le bande. Metodo di fornitura: Imballo singolo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB .


