TELEVES ITALIA SRL - TVV149322 V ZENIT MIX (C5-12/21-48) G8,5/15DBI COL - 149322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Kanalbereich - 5...48
Packung
1 ST
EAN
8424450240311
Artikelnummer
TVV149322
Herstellernummer
149322
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Kanalbereich:
5...48
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...698 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna V Zenit MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). L'antena V Zenit MIX combina due antenne in una per la ricezione mista. La parte UHF è un'antenna con struttura a ''V'', composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. A cui si aggiungono un dipolo ed i riflettori specifici per la ricezione di BIII. Per la ricezione UHF, incorpora un filtro con un elevato taglio nella banda per i canali sopra al 48, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza della banda per il passaggio dei canali (21-48). Questo la rende adeguata per il 2º Dividendo Digitale (LTE700).. Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro. Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni . Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF.


