Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV149291 KIT: 2XANT.V ZENIT + 1XAM.PALO + 1XALIM - 149291

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV149291 KIT: 2XANT.V ZENIT + 1XAM.PALO + 1XALIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 15 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.89 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450176160

Artikelnummer

TVV149291

Herstellernummer

149291

Hersteller

TVV

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

15 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.89 m

Frequenzband 1:

470...790 MHz

Kanalbereich:

21...60

Frequenzband 4:

470...790 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna V Zenit UHF, 1mo Dividendo Digitale (LTE790). L'antenna VZenit presenta una struttura di tipo ''V'': composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. La VZenit è l'unica antenna che incorpora la tecnologia CSG (Channel Selection Geometry), un disegno di nuova concezione che consente di modificare la ricezione della risponsta in frequenza. Il cambio della posizione dei direttori permette di spostare il limite superiore della banda ai canali 58, 59 o 60, per eliminare gli effetti delle interferenze dei segnali telefonici LTE. Anche per la ricezione UHF, incorpora un filtro con elevato taglio per la banda dei canali sopra al 60, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza per il passaggio dei canali dal canales (21-/58/59/60). Questo la rende adeguata per il 1mo Dividendo Digitale (LTE790). . Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro. Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni . Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF.