Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV144521 KIT ANT. CAMPNOVA BOSS - 144521

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV144521 KIT ANT. CAMPNOVA BOSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio-/Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF/UKW

  • Max. Gewinn - 30.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 3

  • Kanalbereich - 5...48

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450207871

Artikelnummer

TVV144521

Herstellernummer

144521

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radio-/Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF/UKW

Max. Gewinn:

30.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

3

Kanalbereich:

5...48

Frequenzband 2:

88...108 MHz

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Frequenzband 4:

470...694 MHz

Antenna CAMPNOVA BOSS FM/BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna portatile di facile installazione e basso impatto visivo, ideale per soggiorni in camping. Viene fornita con un kit completo di installazione così composto: Iniettore di corrente per la connessione alla batteria (art. 7450). Cavo coassiale T100plus (14m del art. 214102) . Connettori: 3xF (art. 4171xx) e 1xIEC (art. 4130). Staffe per il montaggio a palo . Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant . La base integra un elemento di fissaggio, compatibile con pali fino a 30mm di diametro . Il sistema di fissaggio all'antenna permette di proteggere e nascondere il cavo coassiale all'interno del palo di supporto.