TELEVES ITALIA SRL - TVV144223 ANT.DINOVA MIX V/U(C5-12/21-48)G27/32DBI - 144223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 32 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 0...0 MHz
Packung
1 ST
EAN
8424450215043
Artikelnummer
TVV144223
Herstellernummer
144223
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
32 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
0...0 MHz
Kanalbereich:
5...48
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Antenna DINOVA BOSS MIX (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Facciate, balconi ed appartamenti. Antenna dal basso impatto visivo concepita per luoghi dove l'estetica è importante. Questa caratteristica la rende ideale per installazioni su facciate, edifici o centri storici, e perfino villette o appartamenti (balconi). L’antenna è di tipo Yagi direzionale di 7 elementi, costruita con tecnologia Microstrip in UHF e dipolo stampato per BIII. Miglioramento della risposta in BIII: in caso di ricezione difficile, la ricezione di BIII può essere migliorata estendendo le antenne telescopiche. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant. L’antenna include due dispositivi BOSS in modo che le bande VHF e UHF siano analizzate e regolate in modo indipendente, al fine di fornire un livello di uscita ottimale de equilibrato. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Elevato guadagno. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo.


