Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV1201 ANT. FM CIRCOLARE 1 DB - 1201

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV1201 ANT. FM CIRCOLARE 1 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radioantenne

  • Empfangsbereich - UKW (FM)

  • Max. Gewinn - 1 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 88...108 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8424450012017

Artikelnummer

TVV1201

Herstellernummer

1201

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radioantenne

Empfangsbereich:

UKW (FM)

Max. Gewinn:

1 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

88...108 MHz

Frequenzband 2:

88...108 MHz

Omnidirektional:

ja

Antenna FM Ricezione radio. Antenna omnidirezionale formata da un dipolo circolare compatto. Viene fornita in imballo singolo.