TELEVES ITALIA SRL - TVV106601 ANT.B3 (C.5-12) 10ELEM. G9DBI - 106601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Empfangsbereich - VHF
Max. Gewinn - 9 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Kanalbereich - 5...12
Packung
6 ST
EAN
8424450182604
Artikelnummer
TVV106601
Herstellernummer
106601
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
VHF
Max. Gewinn:
9 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Kanalbereich:
5...12
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Antenna V BIII Un'antenna di BIII differente. Un'antenna Yagi per la ricezione dei segnali TV in BIII dal disegno innovativo. Composta da 4 direttori disposti in parallelo veriticalmente con apertura angolare, un riflettore di 4 elementi ed un dipolo semplice. Viene fornita in imballo singolo. . Rispetto ad altre antenne di BIII, la V BIII si differenzia per il suo disegno innovativo e suggestivo, ottimizzando la lunghezza dell'antenna senza perdere le caratteristiche elettriche. Si ottiene così un'antenna compatta dal grande rendimento e dal disegno che la contraddistingue. Offre un alto guadagno in BIII con un buon taglio delle bande adiacenti. Consente il montaggio in polarizzazione verticale ed orizzontale. La staffa permette di regolare l'elevazione in verticale .


