TELEVES ITALIA SRL - TVV105001 ANT.B3+DAB 190-232MHZ 3 ELEM. G8DBI IMB. - 105001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Empfangsbereich - VHF
Max. Gewinn - 8 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 190...232 MHz
Packung
5 ST
EAN
8424450179765
Artikelnummer
TVV105001
Herstellernummer
105001
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
VHF
Max. Gewinn:
8 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
190...232 MHz
Kanalbereich:
5...12
Frequenzband 3:
190...232 MHz
Antenna DAB. Antenna di 3 elementi, composta da riflettore, dipolo ed un direttore.


