Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2160 ZipClip-Kit Term a cappio - Yellow 5 mt

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Queranker

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 90 kg

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685375651

Artikelnummer

TKGZCT2160

Herstellernummer

ZCT2160

Hersteller

TKG

Endbefestigung:

mit Queranker

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Kabeldurchmesser:

3 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Kabelmaterial:

sonstige

Kabellänge:

5000 m

Farbe:

grau

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

KIT CAVO TERMINALE CAPPIO YELLOW L5m+MORS.