Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2060 ZipClip-Kit Term a cappio - Green 3mt - ZCT2060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 10 kg

  • Kabeldurchmesser - 1 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685375378

Artikelnummer

TKGZCT2060

Herstellernummer

ZCT2060

Hersteller

TKG

Endbefestigung:

mit Schleife

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

10 kg

Kabeldurchmesser:

1 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Kabelmaterial:

sonstige

Kabellänge:

3000 m

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L3m+MORS.