TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1035 U-Bolt Cavallotto fissatubo 3"- 8 - UBT1035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 113 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 30 mm
Packung
25 ST
EAN
8053685374623
Artikelnummer
TKGUBT1035
Herstellernummer
UBT1035
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
113 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Anzahl der Muttern:
1
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
ja