Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1015 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"1/4"- 8 - UBT1015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 72 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindelänge - 30 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8053685374586

Artikelnummer

TKGUBT1015

Herstellernummer

UBT1015

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

72 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

30 mm

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Anzahl der Muttern:

1

Mit Muttern:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Ringen:

nein

Anzahl der Scheiben:

0

Mit Sattelstück:

ja

U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 1-1/4"M8