TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1010 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"- 6 - UBT1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 55 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 25 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685374579
Artikelnummer
TKGUBT1010
Herstellernummer
UBT1010
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
55 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
25 mm
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anzahl der Muttern:
1
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
ja