TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1055 Treccia piatta 120 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 40 mm
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
15 M
EAN
8053685374296
Artikelnummer
TKGTPS1055
Herstellernummer
TPS1055
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
40 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
120 mm
TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 120mm?