TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1010 Treccia piatta 10 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 10 mm
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
25 M
EAN
8053685374203
Artikelnummer
TKGTPS1010
Herstellernummer
TPS1010
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
10 mm
TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 10mm?